TRUSCO
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途
鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
形状
角
粒度
中目
材質/仕上
ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
タイプ
中目
内容量
1本
注意
※ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042849
TKA15002S
150
260
6
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042858
TKA20002S
200
330
8
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
63042867
TKA25002S
250
380
10
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042876
TKA30002S
300
470
12
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください