NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)

NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック) - TRUSCO

NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。

材質/仕上SCM415内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
外径(mm)
全長(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
適合レンチ
適合コレット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63043454SL20-ER16-07035020ナット径281037033W-ER16ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043463SL25-ER20-07045025ナット径341047034W-ER20ER20
14,460
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
63043488SL32-ER20-08070032ナット径341148034W-ER20ER20
17,210
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043497SL32-ER25-08080032ナット径421178037W-FK06ER25
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043479SL25-ER25-07050025ナット径421077037W-FK06ER25
15,400
取扱い終了
63043506SL40-ER40-110140040ナット径6315611046W-FK09ER40
25,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする