TRUSCO
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き
ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です。
用途
Z方向の基準位置の設定に。
トラスコ品番
208-3130
ストローク(mm)
2
幅(mm)
54
寸法(mm)
(ツール受け)42
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
50
奥行(mm)
54
測定精度
±5μm
アズワン品番
64-8723-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63043637
THPD-50M
¥
53,340
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください