TRUSCO
ハイトプリセッター 底面マグネット付き(通電式)
刃先位置を基準面より50mmの高さで検出し、光で知らせてくれるため、わかりやすいです。
底面にマグネットがついているため取付自在です。
用途
Z方向の基準位置の設定に。
トラスコ品番
208-3129
ストローク(mm)
2
幅(mm)
50
寸法(mm)
(ツール受け)Φ18
質量(kg)
0.32
高さ(mm)
50
奥行(mm)
50
電源
コイン型電池LR-44×2個(付属)
測定精度
±5μm
アズワン品番
64-8723-94
内容量
1個
注意
本製品は通電式ですが、炭素含有量が高い硬質合金工具、シャンクが細い微細工具(直径2mm未満)、非金属・コーティングされた工具は検知できない場合があります。その場合は、専用の測定器のご使用を推奨いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63043646
THP-50M
¥
46,570
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください