TRUSCO
芯出しバー(スチール) TPS-104
用途
汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。
トラスコ品番
208-3133
全長(mm)
85
材質/仕上
合金鋼 (HRC57)
質量(g)
50
先端径(mm)
4
測定子(mm)
10×10・4×6
アズワン品番
64-8734-18
シャンク径(mm)
10
適正回転数(min
-1
)
500~700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63043673
TPS-104
¥
9,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください