ピカピコタイマー

ピカピコタイマー - TRUSCO

握りやすさやボタンの押しやすさを重視した形状です。
タイムアップ時にはLEDが点滅し、お知らせします
タイムアップ時に電子音でお知らせしますが、音を出なくすることも可能です。
文字盤は見やすい反転液晶バックライトです。
操作ボタンも見やすい黒ベースに白文字を採用しています。

用途作業工程の時間管理に。トラスコ品番207-3934厚さ(mm)24ホワイト質量(g)100電源単四電池X2本(別売)縦(mm)96横(mm)71最大計時99時間59分最小計時1秒アズワン品番64-8639-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63044109PIKA-TM
3,150
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする