クロスローラ式ステージ XY軸 センター

クロスローラ式ステージ XY軸 センター - TRUSCO

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。仕様マイクロメーターヘッド位置:センター厚さ(mm)40材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63044635ECRXYC40207-9751512829964-8498-78
50,040
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044653ECRXYC60207-97527151011964-8498-79
57,360
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044678ECRXYC80207-97539180413964-8498-80
68,620
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする