曜日別特売

クロスローラ式ステージ X軸

クロスローラ式ステージ X軸 - TRUSCO

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
マイクロメータヘッドの位置がサイド(ECRX)とセンター(ECRXC)から選べます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。トラスコ品番207-9730幅(mm)70厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト質量(g)132タイプXステージ奥行(mm)66平行度(μm)運動時:30真直度(μm)30アズワン品番64-8498-69耐荷重(N)水平:19.6ステージ寸法(mm)40×40移動方向X軸方向移動量(mm)±6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63044739ECRX40
20,870
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする