曜日別特売

クロスローラ式ステージ X軸 センター

クロスローラ式ステージ X軸 センター - TRUSCO

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ仕様マイクロメーターヘッド位置:センター厚さ(mm)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63044748ECRXC401397066
20,870
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044766ECRXC602539081
23,480
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044784ECRXC80400110102
29,620
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする