クロスローラ式ステージ X軸

クロスローラ式ステージ X軸 - TRUSCO

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63044757ECRX60207-9731902488164-8498-70
23,480
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044775ECRX80207-973211039210264-8498-71
29,620
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする