曜日別特売

プラグゲージ

プラグゲージ - TRUSCO
(1件のレビュー)

低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。

用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)ゲージプラグゲージ内容量1個
注意
※ISO等級ゲージでは、通り、止まり側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。
※止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないことになっております。
※従来のJISゲージ(1,2,3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
※検査書類はありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ピッチ(mm)
呼び寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63045003TGGPIP6H-M10X1,5207-7231601.5M1064-8722-71
8,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
63045019TGGPIP6H-M12X1.75207-7232901.75M1264-8722-72
8,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
63045028TGGPIP6H-M14X2.0207-72331002.0M1464-8722-73
8,630
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045037TGGPIP6H-M16X2.0207-72341702.0M1664-8722-74
8,970
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045046TGGPIP6H-M2X0.4207-7235100.4M264-8722-95
9,430
6,998
7,698(税込)
当日出荷
63045055TGGPIP6H-M3X0.5207-7236200.5M364-8722-96
8,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
63045064TGGPIP6H-M4X0.7207-7237200.7M464-8722-97
8,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
63045073TGGPIP6H-M5X0.8207-7238200.8M564-8722-98
8,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
63045089TGGPIP6H-M6X1.0207-7239201.0M664-8722-99
7,820
5,898
6,488(税込)
当日出荷
63045098TGGPIP6H-M8X1.25207-7240601.25M864-8723-01
8,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 機械加工 タップ加工時の検査 M3×0.5

通り止まり共、先端に、とんがりテーパーが付いている。
こんな仕様は初めて見ました。
よって、止まりネジの検査は不可能です。
M3プラグゲージの写真が記載されて無いので、購入時お気を付けください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする