TRUSCO
防鳥用めだま風船
6つの「大きな目玉」とホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇します。
回転具付で微風でもクルクル回転し目玉の光りが四方八方へ乱反射します。
3本の赤銀テープでキラキラさせ威嚇効果をアップさせています。
用途
鳥への威嚇に。
トラスコ品番
195-5404
セット内容
吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本
材質/仕上
PVC、PET、PE、真鍮
色
黄
質量(g)
130
アズワン品番
64-8497-09
直径(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63045649
EBB
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください