防鳥用糸

防鳥用糸 - TRUSCO防鳥用糸 - TRUSCO防鳥用糸 - TRUSCO防鳥用糸 - TRUSCO防鳥用糸 - TRUSCO
(1件のレビュー)

簡単に取り付け可能な防鳥用のテグスとして使える糸です。
2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込んだ商品です。
鳥は羽への異物接触を嫌う為、糸を張ることで効果を発揮します。

用途
防鳥用の糸として。
農作物を守る防御用の糸に。
トラスコ品番207-1953材質ポリエチレン・ポリエステル材質/仕上ポリエチレン質量(g)135長さ(m)500アズワン品番64-8426-60線径(mm)0.44内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63045658BP500Y
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63045658
2025-03-24
用途: 野菜の防鳥ネットの変わりに
製造業

早速紐を張ってみました
ネットを張らずに済んだらずいぶん楽ですけど
まだ、張って日にちがたっていないのでこれからも注意して見ていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする