TRUSCO
刈払機用ナイロンカッター(2段差込み式) 本体
簡単な2段階でのコード差込み式のため、巻く手間がいりません。
用途
壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。
チップソーでは使用しにくい、石垣や石の多い場所の草刈に。
材質/仕上
強化ナイロン
セット内容
ナイロンコード6本入り
トラスコ品番
195-5804
質量(g)
142
コード長さ(mm)
250
コード径(Φmm)
3.0
アズワン品番
64-8617-69
穴径(mm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63045667
NCC
25.4
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください