TRUSCO
強力型滑車 二車タイプ
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途
ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質/仕上
スチール
内容量
1個
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。
※定滑車としてご使用の場合は半分になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車数
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046184
TSB1002
最大16
2
100
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
63046193
TSB0752
最大10
2
75
¥
9,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください