ノンスリップテープ 100mm幅

ノンスリップテープ 100mm幅 - TRUSCOノンスリップテープ 100mm幅 - TRUSCO

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。

用途
屋外用。
(素足以外で歩行する場所全般)
水や油で滑りやすい場所に。
使用場所屋外用レッド基材アルミ箔粘着剤アクリル系砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウムテープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.8
注意
※長尺サイズのため、途中に継ぎ目が発生しテープがカットされている場合がありますのでご了承願います。
※(その場合、長さを1m追加させて頂いております。
※)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63046288TNS-10010R1巻屋外用100100.8レッドアルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム
8,740
7,498
8,248(税込)
当日出荷
63046297TNS-100R1巻屋外用10050.8レッドアルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム
4,590
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24891389TNS-100R1ケース(5巻)屋外用10050.8レッドアルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム
22,950
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891398TNS-10010R1ケース(5巻)屋外用100100.8レッドアルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム
43,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする