曜日別特売

運搬車用取り替えキャスター 固定

運搬車用取り替えキャスター 固定 - TRUSCO運搬車用取り替えキャスター 固定 - TRUSCO
質量(kg)0.33車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質(車輪)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63046473TYSR-100EL207-3504エラストマー27.050[51]
800
689
758(税込)
当日出荷
63046489TYSR-100N207-3505ナイロン25.060[61.2]
710
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする