TRUSCO
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用荷重(kN)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046498
TLK-6W60
30
0.49
13
60
5.5
31
16
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046507
TLK-10W80
118
1.47
20
80
8
48
24
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046516
TLK-8W60
63
0.78
16
60
7
39
19
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046534
TLK-12W100
222
2.16
25
100
10
60
30
¥
2,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046543
TLK-16W150
488
4.41
31
150
13
72
34
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください