曜日別特売

K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ

K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ - TRUSCOK型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ - TRUSCO

首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-2711材質ステンレス(SUS304)質量(g)488寸法L(mm)34寸法H(mm)72ねじ径M16寸法A(mm)31ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8725-70使用荷重(kN)4.41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63046525TLK-16M150
5,960
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする