TRUSCO
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法B(mm)
寸法S(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046559
TTB16-5H
41
70
35
14
60
7.0
115
160
W3/16
0.49
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046568
TTB16-6H
96
90
45
19
75
9
141
200
W1/4
0.78
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046577
TTB16-9H
300
150
75
26
120
13
230
330
W3/8
1.57
¥
5,990
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046586
TTB16-8H
180
120
60
21
100
10
180
260
W5/16
1.18
¥
4,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046595
TTB16-19H
2400
300
140
56
220
20
430
620
M20
6.86
¥
36,590
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046604
TTB16-12H
640
200
100
34
156
17
290
440
W1/2
3.92
¥
10,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046613
TTB16-16H
1250
250
120
40
195
19
370
540
W5/8
5.88
¥
20,780
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください