TRUSCO
オタフクシャックル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
太いロープなどにも対応できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M4
M5
M6
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
寸法B(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
24
28
32
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
使用荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046674
TOS-13
350
W1/2
4.90
28
13.5
66
47
27
¥
4,310
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046683
TOS-16
530
W5/8
7.84
32
16
82
56
32
¥
6,710
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39456347
TOS-4
8
M4
0.49
8
4
20
14
8
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
39456356
TOS-5
17
M5
0.88
10
5
25
17
10
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
39456365
TOS-6
28
M6
1.67
12
6
30
21
12
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
39456374
TOS-8
64
W5/16
2.45
16
8
41
28
16
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
39456322
TOS-10
129
W3/8
3.43
20
10
51
35
20
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39456331
TOS-12
221
W1/2
4.12
24
12
60
42
24
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください