TRUSCO
SBUシャックル(ステンレス製)
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
使用荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046717
TSBU-22
1350
M22
24.50
44
22
88
44
22
¥
18,260
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046726
TSBU-25
1940
M24
31.6
50
25
100
50
25
¥
28,490
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046735
TSBU-28
3080
M30
39.20
56
28
112
60
28
¥
57,770
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046744
TSBU-32
5080
M36
49.00
64
35
128
72
32
¥
92,090
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
39456137
TSBU10
138
M10
5.88
20
10
40
20
10
¥
4,460
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39456146
TSBU12
230
M12
7.35
24
12
48
24
12
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
39456155
TSBU6
29
M6
1.76
12
6
24
12
6
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39456164
TSBU7
53
M8
2.45
14
8
28
14
7
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39456173
TSBU8
65
M8
2.94
16
8
32
16
8
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39456182
TSBU9
105
M10
3.92
18
10
36
18
9
¥
3,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください