TRUSCO
スイベルスナップ(強力タイプ)
許容荷重100kgの強力タイプです。
チェーン同士の連結などにご使用いただけますです。
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
トラスコ品番
208-2344
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
181
寸法L(mm)
113
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
14.5
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
36
寸法R(mm)
8
アズワン品番
64-8746-84
使用荷重(kN)
0.98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046796
TSS-AX3
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください