曜日別特売

ナス型リングキャッチ

ナス型リングキャッチ - TRUSCO

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番208-0159材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ナット:真鍮質量(g)8寸法L(mm)60寸法A(mm)19寸法S(mm)8寸法D(mm)3寸法W(mm)31アズワン品番64-8730-62使用荷重(kN)0.05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63046814TNRC-3
610
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする