プチフックR型

プチフックR型 - TRUSCO

ステンレス製なので水回りなどに最適です。

用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。トラスコ品番208-1036セット内容カットアンカー付き材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:スチール質量(g)37寸法L(mm)20ねじ径M6ドリル径(Φmm)11寸法D(mm)6寸法B(mm)11寸法T(mm)2寸法W(mm)23H(mm)31アズワン品番64-8723-99使用荷重(kN)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63046839THR-6
850
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする