TRUSCO
ロープガイド
設置幅の狭い面でも取付可能です。
トラスコ品番
208-2643
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
27
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
12
適合ロープ径(Φmm)
7~8
車溝幅(mm)
7.5
アズワン品番
64-8736-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046848
TRPG-1
18
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください