TRUSCO
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用荷重(kN)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046988
TLTF-12W
170
2.16
23
100
10
50
29
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046997
TLTF-6W
24
0.49
12
60
5
27
16
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047006
TLTF-10W
85
1.47
18
80
8
41
24
¥
3,660
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047015
TLTF-8W
43
0.78
15
60
6
34
19
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047024
TLTF-16W
380
4.41
30
150
13
60
34
¥
8,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください