TRUSCO
つば付きステンレスロングアイボルト
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鋳造製です。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用荷重(kN)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047033
TLTC-4M
9
0.20
10
40
4
20
10
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047049
TLTC-5M
18
0.29
11
50
5
26
13
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください