ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート

ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート - TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート - TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート - TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート - TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート - TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート - TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート - TRUSCO

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に。内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63047058TTB-5SS208-10784170W3/164
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700923TTB-12SS856-3329590200W1/211
6,010
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700975TTB-3SS856-08021045M32.6
910
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700984TTB-4SS856-33252157M43.5
1,020
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700993TTB-6SS856-33269490W1/45
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701002TTB-8SS856-3327142120W5/167
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701018TTB-9SS856-3328280150W3/88
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする