TRUSCO
ナスカン
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途
チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
トラスコ品番
208-2976
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)
質量(g)
35
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
4.5
寸法W(mm)
23
アズワン品番
64-8621-41
使用荷重(kN)
0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047128
NNK-4.5
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください