TRUSCO
ねじシャックル(ステンレス製)
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として。
トラスコ品番
208-2352
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8730-78
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
使用荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047137
TNS-15
387
W5/8
6.86
30
60
16
15
30
¥
3,620
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください