TRUSCO
アイプレートパッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途
支柱や壁面などへの取り付けに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
タイプ
ワイド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047207
TPD-5W
21
15
5
55
29
45
25
4.2
0.15
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
63047216
TPD-6W
43
20
6
77
43
65
40
5.2
0.2
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
63047225
TPD-8W
100
26
8
92
56
80
50
5.2
0.29
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください