TRUSCO
マガタマスイベル
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
丸みを帯びたデザインです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
トラスコ品番
208-0158
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
20
寸法L(mm)
57
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
20
寸法R(mm)
2
アズワン品番
64-8729-61
使用荷重(kN)
0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047277
TMS-0
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください