TRUSCO
ロープシンブル
繊維ロープ専用です。
繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。
穴を通すことによって安定感が増します。
用途
繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047304
TKRS-6
ステンレス(SUS316)
208-2640
38
25
7
¥
920
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
63047313
TKRS-9
ステンレス(SUS316)
208-2642
54
35
10
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください