ロングアイボルト インチネジ

ロングアイボルト インチネジ - TRUSCOロングアイボルト インチネジ - TRUSCOロングアイボルト インチネジ - TRUSCO

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。付属品六角ナット・丸ワッシャー材質ステンレス(SUS304)内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63047347TIB-6WL250.49605301658
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047356TIB-8WL500.78607361855
820
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047329TIB-12WL1842.1610010.5552987
2,810
取扱い終了
63047338TIB-16WL1844.4114514.57038127
4,420
取扱い終了
63047365TIB-10WL1031.47808442475
1,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする