TRUSCO
ロング角頭シャックル(ステンレス製)
シャックル部が長く用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
使用荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047374
TLKS-10
157
W3/8
3.43
20
10
78
20
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047383
TLKS-12
277
W1/2
4.12
24
12
96
24
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047399
TLKS-4
10
M4
0.49
8
4
32
8
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047408
TLKS-5
20
M5
0.88
10
5
40
10
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047417
TLKS-6
33
M6
1.67
12
6
48
12
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047426
TLKS-8
78
W5/16
2.45
16
8
64
16
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください