TRUSCO
台形リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
208-1035
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
63
寸法L(mm)
46
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
7.5
寸法W1(mm)
55
寸法W2(mm)
31
寸法W3(mm)
17
アズワン品番
64-8717-60
使用荷重(kN)
1.96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047505
TDRC-7
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください