曜日別特売

ドンキーカート 2段式片袖タイプ

ドンキーカート 2段式片袖タイプ - TRUSCOドンキーカート 2段式片袖タイプ - TRUSCOドンキーカート 2段式片袖タイプ - TRUSCOドンキーカート 2段式片袖タイプ - TRUSCO

ピッキング作業に適しています。

材質マット:塩化ビニールキャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)組立時間2人30分内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63047523304NS-TAF230061591520595013044.6スチールスチール/粉体塗装
82,450
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63047539304NS-TSAF2-BK30061591520595013045.1スチールスチール/粉体塗装
88,380
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63047548304NS-TSAF2-SV30061591520595013045.1スチールスチール/粉体塗装
88,350
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63047575304N-TAF230061591520595013043.5スチールスチール/粉体塗装
75,140
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63047584304N-TSAF2-BK30061591520595013044スチールスチール/粉体塗装
81,040
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63047593304N-TSAF2-SV30061591520595013044スチールスチール/粉体塗装
81,040
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする