曜日別特売

運搬車用取り替えハンドル(ロング)

運搬車用取り替えハンドル(ロング) - TRUSCO運搬車用取り替えハンドル(ロング) - TRUSCO
セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装高さ(mm)1000用タイプロングパイプ径(Φmm)28.6内容量1個
注意
※2段・3段タイプには使えません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63047557100N-LHK195-37612108N
6,080
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047566200N-LHK195-37633.5202N
6,760
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする