樹脂製テープカッター

樹脂製テープカッター - TRUSCO樹脂製テープカッター - TRUSCO
(1件のレビュー)

刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。

用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。材質/仕上本体:ABS樹脂高さ(mm)97奥行(mm)150最大テープ外径(Φmm)125内容量1個
注意
※テープは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
適合
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63047898TSJ-25Mスカイブルー25125OPPテープ、マスキングテープ、プロモーションテープ本体:ABS樹脂
770
669
736(税込)
当日出荷
63047907TSJ-50Mスカイブルー50125OPPテープ、マスキングテープ、プロモーションテープ本体:ABS樹脂
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63047898
2023-03-30
用途: 工番貼り付け
その他業種

探すのにとても苦労しました スペックを見てもPPテープが使えるか分からず
結局購入しました 見つけてしまえばなぁんだなのですが・・・
使い勝手は悪くないですがもう一歩ですかね

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする