パレット台車 ストッパー付

パレット台車 ストッパー付 - TRUSCO

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。

トラスコ品番183-2725車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-54適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
注意
※均等荷重:1000kg
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63058556PLK-10-1111S1100×110027549
228,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする