TRUSCO
パレット台車 ハンドル付
ハンドルは着脱式です。
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番
183-2723
色
シルバー
車輪径(Φmm)
200
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ウレタン
ブレーキ有無
あり
キャスター
取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)
均等荷重(kg)
1000
荷台寸法(幅)(mm)
1100
ブレーキ種類
ストッパー
アズワン品番
64-8642-52
特性
ハンドル着脱可
適合寸法(mm)
1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)
1100
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
不可
内容量
1台
注意
※均等荷重:1000kg
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63058565
PLK-10-1111H
1100×1100
275
52
¥
234,840
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません