鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付) ストッパー付

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付) ストッパー付 - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付) ストッパー付 - TRUSCO

バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します
両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です

ストッパーLSP-2SETトラスコ品番207-7187材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム車輪径(Φmm)150キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900アズワン品番64-8638-70荷台寸法(奥行)(mm)900内容量1台
注意
※ご使用に応じて均等荷重をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63058599PH-26PSS本体:500、ストッパー使用時:500900×60025361.5
198,230
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする