TRUSCO
THC型コンテナ THC-07A用フタ グレー
用途
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
トラスコ品番
207-4026
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
243
アズワン品番
64-8723-70
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
253
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63048004
THC-07AF-GY
THC-07A
366×253×30
グレー
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください