タフロングEPDMテープ グレー

タフロングEPDMテープ グレー - TRUSCOタフロングEPDMテープ グレー - TRUSCOタフロングEPDMテープ グレー - TRUSCO

独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。
長尺の10mタイプです。
両面スキン皮膜があり、低吸水です。
強力な14.0NMと粘着剤仕様です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。

用途
防水・気密・防音・断熱に。
シール材やパッキン材として。
バックアップ材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品内容量1巻
全27種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63048074TAFLG-10100-10Mグレー1001010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
24,950
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048083TAFLG-1010-10Mグレー101010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,420
4,698
5,168(税込)
当日出荷
63048099TAFLG-1015-10Mグレー151010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,910
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048108TAFLG-1020-10Mグレー201010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
6,740
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048117TAFLG-1025-10Mグレー251010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
7,720
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
63048126TAFLG-1030-10Mグレー301010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
8,560
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048135TAFLG-1040-10Mグレー401010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
10,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
63048144TAFLG-1050-10Mグレー501010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
13,180
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048153TAFLG-1075-10Mグレー751010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
18,880
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
63048169TAFLG-3100-10Mグレー100103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
15,090
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048178TAFLG-310-10Mグレー10103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,240
4,498
4,948(税込)
当日出荷
63048187TAFLG-315-10Mグレー15103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,450
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048196TAFLG-320-10Mグレー20103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,690
4,898
5,388(税込)
当日出荷
63048205TAFLG-325-10Mグレー25103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048214TAFLG-330-10Mグレー30103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
6,270
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048223TAFLG-340-10Mグレー40103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
7,080
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048239TAFLG-350-10Mグレー50103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
8,320
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048248TAFLG-375-10Mグレー75103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
11,540
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048257TAFLG-5100-10Mグレー100105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
17,340
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048266TAFLG-510-10Mグレー10105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,320
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048275TAFLG-515-10Mグレー15105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,440
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048284TAFLG-520-10Mグレー20105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,790
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048293TAFLG-525-10Mグレー25105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
6,280
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048309TAFLG-530-10Mグレー30105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
6,750
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
63048318TAFLG-540-10Mグレー40105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
7,730
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
63048327TAFLG-550-10Mグレー50105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
9,440
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048336TAFLG-575-10Mグレー75105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
13,220
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする