TRUSCO
パネリーナオプション ファイルホルダー
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです
書類やファイルなどの一時保管や管理に最適です。
用途
書類やファイルなどの収納
材質/仕上
スチール
幅(mm)
384
高さ(mm)
168
取付ピッチ(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
最大積載量(kg/個)
積載均等耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63048668
TUR-FHL
1.53
105.6
2
2
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
63048677
TUR-FHS
1.24
55.6
1
1
¥
4,920
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください