曜日別特売

TSUG型棚用木製棚板

TSUG型棚用木製棚板 - TRUSCOTSUG型棚用木製棚板 - TRUSCOTSUG型棚用木製棚板 - TRUSCOTSUG型棚用木製棚板 - TRUSCOTSUG型棚用木製棚板 - TRUSCOTSUG型棚用木製棚板 - TRUSCOTSUG型棚用木製棚板 - TRUSCOTSUG型棚用木製棚板 - TRUSCO

TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板です。
荷重は変わります。
板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております。
板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です。
自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています。
高級感のある厚手の1mmエッジテープを採用。ボード本体の意匠に調和する、厚く強く美しく、存在感のあるエッジテープです。
厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています。

用途オフィス、店舗用に。材質/仕上集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート高さ(mm)35間口(mm)855有効間口(mm)855積載均等耐荷重(kg)50内容量1枚
注意
※木製棚板ですのでたわみます。
※均等荷重50kg以上では使用しないでください。
※TSUG型(MBUG型)専用棚板です。他の用途には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63048686TSUGW100-3K-WN207-61673.4ウォールナット30064-8748-14
6,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048695TSUGW100-3S-WN207-61715.1ウォールナット45064-8748-18
9,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048704TSUGW100-3L-WN207-61696.8ウォールナット60064-8748-16
12,500
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
63048713TSUGW100-3K-BO207-61663.4ベージュオーク30064-8748-09
6,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048729TSUGW100-3S-BO207-61705.1ベージュオーク45064-8748-17
9,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048738TSUGW100-3L-BO207-61686.8ベージュオーク60064-8748-15
12,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする