曜日別特売

玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付

玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付 - TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付 - TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付 - TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付 - TRUSCO

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ内容量1セット
全10種類を絞り込む
質量(kg)
使用荷重(t)
全長(m)
ロープ径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
使用荷重(t)
全長(m)
ロープ径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63048747TWSP4P9S1.5WT-4.8(4本吊り)吊り角度60度以内 1.571.5911(被覆)黄透明
60,53051,980
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
63048756TWSP4P9S1WT-4.2(4本吊り)吊り角度60度以内 1.571.0911(被覆)黄透明
57,63049,980
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
63048765TWSP4P9S2WT-5.5(4本吊り)吊り角度60度以内 1.572.0911(被覆)黄透明
62,37053,980
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
63048774TWSP4P12S1.5WT-10.8(4本吊り)吊り角度60度以内 2.801.51214(被覆)青透明
80,29068,980
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63048783TWSP4P12S1WT-9.7(4本吊り)吊り角度60度以内 2.801.01214(被覆)青透明
76,07065,980
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63048799TWSP4P12S2WT-12.6(4本吊り)吊り角度60度以内 2.802.01214(被覆)青透明
82,59069,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63048808TWSP4P6S1.5WT-2.9(4本吊り)吊り角度60度以内 0.761.568(被覆)赤透明
55,61047,980
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63048817TWSP4P6S1WT-2.5(4本吊り)吊り角度60度以内 0.761.068(被覆)赤透明
53,77046,980
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63048826TWSP4P6S2WT-3.2(4本吊り)吊り角度60度以内 0.762.068(被覆)赤透明
57,15049,980
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73373426TWSP4P12S2WT【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)12.6(4本吊り)吊り角度60度以内 2.802.01214(被覆)青透明
82,59069,980
56,980
アウトレット
62,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする