高輝度蓄光ギザギザテープ

高輝度蓄光ギザギザテープ - TRUSCO高輝度蓄光ギザギザテープ - TRUSCO

JIS規格(JC級)をクリアしています。
消灯後約8時間発光します。
蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。
高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。

用途
停電時の避難誘導に。
危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に
手すり・廊下・階段・出入口などの目印に
幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます
質量(g)340
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63048887GZCLT-5010YB1巻イエロー/ブラック50100.5塩化ビニルアクリルウレタン系蓄光
25,520
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24891434GZCLT-5010YB1ケース(20巻)イエロー/ブラック50100.5---
510,400
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする