TRUSCO
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
厚さ(mm)
0.6
機能
静電気防止
材質(繊維部)
ナイロン100%
表面抵抗値(Ω)
10e^4~6
滑り止め効果
なし
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049368
ESD-GPL-M10
L
21.5
7.5
18
繊維部:ナイロン100%
グレー
15
10
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049377
ESD-GPM-M10
M
21
7.2
16.8
繊維部:ナイロン100%
グレー
15
10
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049386
ESD-GPS-M10
S
20
7
16
繊維部:ナイロン100%
グレー
15
10
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください